Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030574
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-80-160-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139841
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Hub = 160mm
Bohrung = 80mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Gleitlager
Druckluftanschluss = G 3/8
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastisch
Modellnummer = 170890
Abmessungen = 192 x 323 x 92mm
Gewicht = 12.9kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 192mm
Höhe = 92mm

Die geführten Betätigungselemente der Serie DFM von Festo verfügen über eine flexible Dämpfungsplatte, um Geräusche während des Betriebs zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern. Integrierte Schlitze am Betätigungselementgehäuse ermöglichen die Integration eines Näherungssensors zur Messung der linearen Bewegung des Kolbens. Der Kolbendurchmesser beträgt 80 mm mit einer Hublänge von 160 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Schwerpunkt Abstand von Arbeitslast zu Gabelplatte 125 mm
Weitere Informationen:
Hub:
160mm
Bohrung:
80mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Gleitlager
Druckluftanschluss:
G 3/8
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastisch
Modellnummer:
170890
Abmessungen:
192 x 323 x 92mm
Gewicht:
12.9kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
192mm
Höhe:
92mm
Weitere Suchbegriffe: 2030574, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM80160PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,76*
€ 616,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 555,94*
€ 628,09*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 572,30*
€ 642,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,83*
€ 765,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 769,16*
€ 868,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,81*
€ 1.033,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,33*
€ 1.009,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,96*
€ 975,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,37*
€ 925,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.