Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo LRLL Pneumatikregler G1/8 100l/min 0°C 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030386
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LRLL-1/8-QS-4
EAN/GTIN:
     4052568070762
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 6bar
Ausgangsdruck min. = 2bar
Eingangsdruck max. = 9bar
Serie = LRLL
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll
Durchflussmenge typ. = 100l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Modellnummer = 153499

Der Differenzdruckregler der Festo Serie LLL verfügt über einen G1/8-Einlassanschluss und einen QS-Steckrohrauslassanschluss mit 4 mm Durchmesser. Die Reglerreglerfunktion ist eine Differenzdruckkonstante mit Rücklaufstrom.Montageart = Gewinde Nenndurchflussmenge offen = 100 l/min
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
6bar
Ausgangsdruck min.:
2bar
Eingangsdruck max.:
9bar
Serie:
LRLL
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Durchflussmenge typ.:
100l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Modellnummer:
153499
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Druckbegrenzungsventil, Pneumatik Überdruckventil, Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, druckregler 2 bar g1/8, druckbegrenzungsventil festo, druckbegrenzungsventil, 2030386, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, LRLL18QS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,72*
€ 37,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,83*
€ 38,80*
3 Tage
20
€ 8,90*
ab € 30,41*
€ 39,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,84*
€ 43,90*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,55*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.