Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BSTS Wärmeschrumpfschlauch, Polymer Schwarz, Ø 19mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027697
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BSTS-07X4
EAN/GTIN:
     5060641306355
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 19mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 5.59mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polymer
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Serie = BSTS

AMS-DTL 23053/15 Klasse 1 und 2. Thermoform® BSTS Dickwandige Rohre. Der dickwandige Schrumpfschlauch aus thermisch stabilisiertem, modifiziertem Polyolefin bietet erhöhten Schutz unter widrigen Umgebungsbedingungen Sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit, Pilzen und Witterung Ausgezeichnete dickwandige Isolierung und Abriebschutz Dehnungsverhältnis bis zu 3:1 Betriebstemperatur: -55 °C bis +90 °C Mindestschrumpftemperatur: +121 °C Lieferung in Längen von 1,2 m.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
5.59mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polymer
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Serie:
BSTS
Weitere Suchbegriffe: 2027697, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, BSTS07X4, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,07*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.