|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2025612 Herst.-Nr.: NCV7422MW0R2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Datenrate max. = 0.02Mbit/s Anzahl der Transceiver = 1 Interface = LIN-Transceiver-IC Gehäusegröße = DFN Pinanzahl = 14
Das on Semiconductor NCV7422 ist ein Gerät mit zwei Kanälen auf physikalischer Schicht, das das lokale Verbindungsnetzwerk (LIN)-Protokoll verwendet. Es ermöglicht die Verbindung von zwei unabhängigen physischen LIN-Bussen und den LIN-Protokoll-Controllern. Der LIN-Bus wurde entwickelt, um preiswerteste Daten von Steuergeräten wie Türschlössern, Spiegeln, Autositzen und Schiebedächern zu den geringstmöglichen Kosten zu übertragen.Übertragungsgeschwindigkeit: 1 kbit/s bis 20 kbit/s. TXD-Timeout-Funktion Integrierte Neigungssteuerung Weitere Informationen:  |  | Datenrate max.: | 0.02Mbit/s | Anzahl der Transceiver: | 1 | Interface: | LIN-Transceiver-IC | Gehäusegröße: | DFN | Pinanzahl: | 14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |