|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2025606 Herst.-Nr.: STR-NCV48220-LDO-CP-GEVB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = NCV48220
Die on Semiconductor STR-NCV48220-LDO-CP-GEVB bietet eine Evaluierungsplatine für die LDO-Ladungspumpe NCV48220 mit Strata Developer Studio. Der NCV48220 ist ein 150-mA-LDO-Regler mit sehr niedrigem Ruhestrom und einem integrierten Akku-Ladepumpe-Aufwärtswandler für Kfz-Anwendungen, Freigabesignalfunktionalität, Strombegrenzung, thermische Abschaltung und Rückspannungsschutz. Diese Evaluierungsplatine wird mit Strata zur Steuerung des NCV48220 und zur Überwachung von Telemetrie wie Eingangs-/Ausgangsspannung, Eingangs-/Ausgangsstrom, Leistungsverlust und Temperatur verwendet.Ausgangsspannung: 5 V. LDO-Ausgangsstrom: Bis zu 150 mA Sehr großer Eingangsspannungsbereich: Von 3 V bis 40 V. Sehr niedriger Ruhestrom: Typ 35 uA Aktivierungsfunktion (1,0 μA max. Ruhestrom bei Deaktivierung) Mikroprozessorkompatible Steuerfunktionen: Reset-Ausgang AEC-Q100 Klasse 1 zugelassen und PPAP-fähig Schutzfunktionen: Strombegrenzung, thermische Abschaltung und umgekehrter Bias-Ausgangsstrom Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | NCV48220 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2025606, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, STRNCV48220LDOCPGEVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |