Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics POWERSTEP01 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, System-in-package Integrating Microstepping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025473
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     POWERSTEP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = MOSFET-Treiber
Zum Einsatz mit = SPI-programmierbarer Controller
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vorgestelltes Gerät = POWERSTEP01
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
MOSFET-Treiber
Zum Einsatz mit:
SPI-programmierbarer Controller
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Vorgestelltes Gerät:
POWERSTEP01
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, 4000 cmos, 2025473, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, POWERSTEP01, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
136
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,31*
3 Tage
3112
1
€ 14,99*
ab € 8,30*
€ 12,20*
1
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 22,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 136 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 136 Stück
Mindestbestellmenge: 136 Stück ( entspricht € 1.402,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.