Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WX 2010 Lötstation-Kit Digital 55W / 230V bis 350°C, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024887
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053422670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
Präzisionspinzetten-Sets
Präzisionspinzettensets
weller professional lötstation
Modellnummer = WX 2010
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung = 55W
Eingangsspannung = 230V
Lötspitzen Temperatur = 350°C
Maximale Betriebstemperatur = 350°C
Anzeigentyp = Digital

Weller WX-Stationen machen den manuellen Lötprozess sicherer, ein Crucial Factor in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Medizintechnik. Dieser Stationssatz wurde speziell entwickelt, um die MIL-SPEC/IPC-Standards zu erfüllen, um empfindliche Bauteile durch die Verwendung der RT MS-Lötspitzen von Weller vor Überbeanspruchung zu bewahren. Weller bietet eine Vielzahl von RT MS-Spitzen zum Löten von Bauteilen mit der Größe M bis L. Ein sicherer Lötprozess wird durch viele Merkmale der Weller WX-Station wie Temperatur- und Werkzeugverriegelung und werkzeugspezifische Temperatureinstellungen gewährleistet. Integrierte USB-Anschlüsse bieten den WX-Top Steuergeräten eine Verbindung und Steuerung über Löt-Rauchabsaugungsmaschinen, Vorheizplatten und speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS). Firmware-Updates und -Registrierung sind schnell und einfach über USB-Sticks. Parameter wie Standby-Temperaturen und automatische Ausschaltzeit können einfach im Lötkolben gespeichert werden. Parameter müssen nur einmal gespeichert werden Der MS-Lötkolben kann sie dann mit jeder WX-Station verwenden.Verwenden Sie MS-Spitzen immer mit MS-Lötkolben. Für hochpräzise Mikrolötanwendungen: 0402 bis 01005 Bauteilgröße M bis L Station funktioniert als Tisch-Controller zur Steuerung von Spitzen, Werkzeugen, Rauchabsaugung und peripherischen Werkzeugen 2 Kanäle für die gleichzeitige Arbeit von 2 Werkzeugen mit intelligenten Werkzeugerkennung Extrem schnelle Aufheizzeit: 3 Sek. Die dreifach ausgezeichnete aktive Spitzentechnologie ist vollständig konform mit MIL-SPEC/IPC-Standard Intelligentes Eisen mit Bewegungssensor und integrierter Datenspeicherung Werkzeugloser Spitzenwechsel Rückverfolgbarkeit bereit Lötdraht SAC M1 für optimales Durchflussverhalten und homogen Flussmittelverteilung 2-in-1-Sicherheitsablage für die Reinigung von nassen und trockenen Spitzen Erem 5SA Präzisionspinzette, geeignet für sehr feine Drähte Schweizer hergestelltLeistungsmerkmale: 2-Kanal-Löteinheit Automatisierte Werkzeug-Erkennung USB-Anschlüsse Temperaturbeständigkeit Intuitive Bedienung, mehrsprachig Roboterausgang Rückverfolgbarkeit bereit Integrierte Parameteraufbewahrung in Lötkolben Aktive Spitzentechnologie Griff und Spitze in einem GerätLieferumfang: 2-Kanal-Löteinheit WX 2, 200 W (255 W) Intelligenter Mikro-Lötkolben WXMP MS 12 V, max 55 W Mikro-Lötspitze RTM013MS Sicherheitsablage WSR 200 Netzkabel F&G Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WX 2010
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig
Nennleistung:
55W
Eingangsspannung:
230V
Lötspitzen Temperatur:
350°C
Maximale Betriebstemperatur:
350°C
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: lötstation, 2024887, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Weller, T0053422670, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,31*
€ 815,18*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,79*
€ 815,19*
Frei Haus
ab € 746,57*
€ 821,97*
Frei Haus
ab € 794,72*
€ 863,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 787,08*
€ 885,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,20*
€ 1.053,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,49*
€ 1.019,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,85*
€ 993,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,26*
€ 947,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,08*
€ 936,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,95*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 253,13*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 149,69*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 279,90*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 254,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,73*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,09*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.