Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 400mA, Dual Linearregler DFN6, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024772
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDO40LPU50RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 400mA
Ausgangsspannung = 38 V
Genauigkeit = ± 1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN6
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der STMicroelectronics Low-Dropout-Regler hat einen niedrigen Ruhestrom. Er verfügt über einen großen Eingangsspannungs-Betriebsbereich von bis zu 38 V.Strombegrenzung thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
400mA
Ausgangsspannung:
38 V
Genauigkeit:
± 1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN6
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 2024772, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDO40LPU50RY, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,11101*
€ 1,45445*
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,45445*
€ 1,7308
pro Stück
ab 10000,02 Stück
€ 1,14445*
€ 1,3619
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11101*
€ 1,3221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.363,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.