Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netz Lötkolben 230V / 150W Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 150W Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-2024550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024550
EAN/GTIN:
     5059044203408
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 150W
Eingangsspannung = 230V
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter

Digitaler RS Pro 150-W-Lötkolben Dieser kompakte digitale Lötkolben von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist perfekt für einfaches und dennoch zuverlässiges Löten und Nacharbeiten. Der Lötkolben bietet 150 W Leistung, sodass der Lötkolben schnell und effizient eine maximale Temperatur von 480 °C erreichen kann. Dieser Lötkolben verfügt über ein schlankes und stilvolles All-in-One-Design mit Temperatureinstellung über Tasten am Griff. Der digitale Lötkolben von RS Pro verfügt außerdem über 5 voreingestellte Temperaturen mit Leuchten, die eine schnelle und einfache Visualisierung der Temperaturauswahl und -einstellungen ermöglichen. Mit dem zusätzlichen integrierten PID-System, der automatischen Ruhefunktion und der ability, häufig verwendete Temperaturen zu speichern, ist dieser kompakte Lötkolben eine ausgezeichnete Ergänzung für jede Werkbank, egal ob Sie Heimwerker oder Handwerker sind. Eigenschaften und Vorteile Kompakt und in einem einzigen Design Einstellbare Temperaturtasten am Griff zur schnellen Temperatureinstellung Erreicht schnell Temperaturen von bis zu 480 °C. 5 voreingestellte Temperaturen mit Lichtanzeige Integriertes PID-System Automatische Schlaf- und Abschaltfunktionen zur Energieersparungsfunktion Sparen Sie häufig verwendete Temperaturen Für EGB-Bereiche geeignet Anwendung Lötkolben sind das ideale Lötwerkzeug zum Heizen und Nacharbeiten von Löten oder Bauteilen über eine beheizte Spitze. Lötkolben werden auf verschiedene Weise mit Strom, Gas und Batterie versorgt, wobei jede von ihnen eine Reihe von Vorteilen bietet. Elektrische Lötkolben sind eine gängige Wahl, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten und verfügen oft über austauschbare Spitzen. Lötkolben werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
150W
Eingangsspannung:
230V
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, rs pro reiseadapter, 2024550, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötkolben, RS PRO, ST2150, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.