Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netz Lötkolben 230V / 65W Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netz Lötkolben 230V / 65W Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Artikel-Nr.:
     108EL-2024534
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024534
EAN/GTIN:
     5059044203248
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 65W
Eingangsspannung = 230V
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter

Digitaler Lötkolben RS Pro 65 W Dieser kompakte digitale Lötkolben von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist perfekt für einfaches und dennoch zuverlässiges Löten und Nacharbeiten. Der Lötkolben bietet 65 W Leistung, sodass der Lötkolben schnell und effizient eine maximale Temperatur von 480 °C erreichen kann. Dieser Lötkolben verfügt über ein schlankes und stilvolles All-in-One-Design mit Temperatureinstellung über Tasten am Griff. Der digitale Lötkolben von RS Pro verfügt außerdem über einen LCD-Bildschirm, der eine schnelle und einfache Visualisierung von Temperatur und Einstellungen ermöglicht. Mit dem zusätzlichen integrierten PID-System, der automatischen Ruhefunktion und der ability, häufig verwendete Temperaturen zu speichern, ist dieser kompakte Lötkolben eine ausgezeichnete Ergänzung für jede Werkbank, egal ob Sie Heimwerker oder Handwerker sind. Eigenschaften und Vorteile Kompakt und in einem einzigen Design Einstellbare Temperaturtasten am Griff zur schnellen Temperatureinstellung Erreicht schnell Temperaturen von bis zu 480 °C. LCD-Anzeige für schnelle und einfache Visualisierung von Einstellungen Integriertes PID-System Automatische Schlaf- und Abschaltfunktionen zur Energieersparungsfunktion Sparen Sie häufig verwendete Temperaturen Für EGB-Bereiche geeignet Anwendung Lötkolben sind das ideale Lötwerkzeug zum Heizen und Nacharbeiten von Löten oder Bauteilen über eine beheizte Spitze. Lötkolben werden auf verschiedene Weise mit Strom, Gas und Batterie versorgt, wobei jede von ihnen eine Reihe von Vorteilen bietet. Elektrische Lötkolben sind eine gängige Wahl, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten und verfügen oft über austauschbare Spitzen. Lötkolben werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
65W
Eingangsspannung:
230V
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, Lötkolben, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben 65w, 2024534, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, ST2065D, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,09*
€ 35,15*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 51,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.