Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LWL-Läppfolie, Siliziumkarbid Grün, Körnung 5μm, 216mm x 280mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024372
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000044804
EAN/GTIN:
     0051144500215
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
läpp folie 3m
Länge = 280mm
Breite = 216mm
Farbe = Grün
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Korngröße = 5µm
Weitere Informationen:
Länge:
280mm
Breite:
216mm
Farbe:
Grün
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Korngröße:
5µm
Weitere Suchbegriffe: lwl polierfolie, 2024372, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Polieren & Finishen, Glasfaser Läppfolie, 3M, 7000044804, Engineering Materials & Industrial Hardware, Polishing & Finishing, Fibre Optic Lapping Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 2,2092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 141,69*
€ 168,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 141,12*
€ 167,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 133,89*
€ 159,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 121,98*
€ 145,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 110,46*
€ 131,45
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.