| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023736 Herst.-Nr.: QSYL-G1/2-12 EAN/GTIN: 4052568040024 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 12-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186198 Gehäusematerial = PBT
Die pneumatischen Y-Fittings der Festo QS-Serie haben einen G1/2-Außengewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Einsteck-Ausgangsleitungen von 8 mm. .Nenngröße: 10,6 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | 12-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186198 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, druckluftverteiler, steckverschraubung festo, 2023736, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYLG1212, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,35* | € 7,59* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,29* | € 9,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,03* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|