| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023714 Herst.-Nr.: QSYTF-G1/4-8 EAN/GTIN: 4052568040185 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Stecker B = G1/4 Buchse Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186214 Gehäusematerial = PBT
Der Mehrfachverteiler der Festo QS-Serie verfügt über einen G 1/4-Außengewindegewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Einsteck-Ausgangsleitungen von 8 mm. .Nenngröße: 4,3 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Stecker B: | G1/4 Buchse | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186214 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, druckluftverteiler, schnellkupplung 1/4 zoll, 2023714, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYTFG148, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,06* | € 7,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,67* | € 8,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,74* | € 12,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,71* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|