| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023711 Herst.-Nr.: QSYL-1/8-8 EAN/GTIN: 4052568032593 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 153175 Gehäusematerial = PBT
Die pneumatischen Y-Fittings der Festo QS-Serie haben einen R1/8-Außengewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Einsteck-Ausgangsleitungen von 8 mm. .Nenngröße: 5,7 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 153175 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, druckluftverteiler, schnellkupplung 1/8 zoll, 2023711, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYL188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,89* | € 2,86* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,08* | € 4,51* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,17* | € 5,41* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,71* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|