| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023707 Herst.-Nr.: QSYL-3/8-12 EAN/GTIN: 4052568032647 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 12-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 153180 Gehäusematerial = PBT
Die pneumatischen Y-Fittings der Festo QS-Serie haben einen Außengewindeanschluss R3/8 mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Push-In-Ausgangsleitungen von 12 mm. .Nenngröße: 9,7 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | 12-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 153180 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), schnellkupplung kunststoff, schnellkupplung, steckverschraubung festo, 2023707, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYL3812, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,88* | € 4,34* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,01* | € 4,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,72* | € 6,74* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,43* | € 8,26* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,83* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|