| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023602 Herst.-Nr.: QSYTF-3/8-10-B EAN/GTIN: 4052568032821 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R3/8 Stecker Stecker B = G3/8 Buchse Pneumatik-Anschlusstyp = Verteiler-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 153198 Gehäusematerial = PBT
Der Mehrfachverteiler der Festo QS-Serie verfügt über einen R3/8-Außengewindeanschluss mit Außensechskant. Der Beschichtungsdichtring wird bei Einschraubbolzenmontage verwendet. Er verfügt über 2 Push-In-Ausgangsleitungen von 10 mm. .Nenngröße: 5,5 mm 360° ausrichtbar Push-Pull-Design Weitere Informationen: | | Stecker A: | R3/8 Stecker | Stecker B: | G3/8 Buchse | Pneumatik-Anschlusstyp: | Verteiler-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 153198 | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verteiler (Rohr), 3/8" schnellkupplung festo, druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, 2023602, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSYTF3810B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,19* | € 8,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,07* | € 9,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,09* | € 10,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,84* | € 15,08* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,96* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|