Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 12.7mm x 31.3mm, Auflage 14.2mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023459
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBS-08-01
EAN/GTIN:
     5059045488163
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Träger
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 14.2mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Abstandshalter für Leiterplatten. FLCBS-Modell: Flexible Abstandshalter für Leiterplatten, um den Zugang zur Unterseite der Platine zur Kennzeichnung oder Wartung zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Träger
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
14.2mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 2023459, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBS0801, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.