Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 6.4mm x 16.6mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023409
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-04-01A-RT
EAN/GTIN:
     5059045687740
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebend
Höhe = 6.4mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Distanzstücke für Leiterplatten mit selbstklebender Basis (0,8 mm).
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebend
Höhe:
6.4mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 2023409, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB0401ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,40*
€ 14,756
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.