Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 10mm x 14mm, Auflage 4.6mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1.65mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023392
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MDLSP-1-100-10M-01
EAN/GTIN:
     5059045921387
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Gesamthöhe = 14mm
Höhe = 10mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 2.5mm
PCB-Stärke = 1.65mm
Material = Nylon

Abstandshalter aus Nylon. Manuelle Installation. Das Montagesystem ist sowohl auf der Platinenseite als auch auf der Chassis-Seite identisch. Typische Anwendung: Montage der LCD-Anzeige.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
14mm
Höhe:
10mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
2.5mm
PCB-Stärke:
1.65mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 2023392, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MDLSP110010M01, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.