Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 12.7mm x 22.9mm, Auflage 7.1mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023364
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBS-TF-M4-08-01
EAN/GTIN:
     5052751814387
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Träger
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 7.1mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Abstandshalter der Serien LCBS-TF und CBS-TMM. Leiterplatten-Abstandshalter, befestigt über Schraube oder Mutter.
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Träger
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
7.1mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 22mm, 2023364, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSTFM40801, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,00*
€ 41,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.