Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 9.5mm x 24.7mm, Auflage 7.1mm, Ø 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023320
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     CBS-TMM-M4-06-01
EAN/GTIN:
     5059045682417
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 24.7mm
Höhe = 9.5mm
Unterstützte Maße = 7.1mm
PCB-Bohrung = 4mm
Material = Nylon

Abstandshalter der Serien LCBS-TF und CBS-TMM. Leiterplatten-Abstandshalter, befestigt über Schraube oder Mutter.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
24.7mm
Höhe:
9.5mm
Unterstützte Maße:
7.1mm
PCB-Bohrung:
4mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 24mm, 2023320, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, CBSTMMM40601, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.