Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo U Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, mit G1/2 Stecker, ISO8573-1:2010, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023098
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     U-1/2-20
EAN/GTIN:
     4052568048754
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Rohr-Einlassstutzen = ISO8573-1:2010
Serie = U
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = ISO8573-1:2010dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = ISO8573-1:2010°C
Betriebstemperatur max. = ISO8573-1:2010°C
Erfüllte Normen = ISO8573-1:2010

Der Festo Stoßdämpfer verfügt über P-Dämpfung ohne festen Anschlag aus Metall und ist in jeder Position montiert. Die Größe ist M6 mit Kontermutter. Die Hubgröße beträgt 1,5 mm und der maximale Energieverbrauch pro Hub beträgt 0,08 J.Verwendet aus hochlegiertem Stahl Keine Positionserkennung
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/2 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Rohr-Einlassstutzen:
ISO8573-1:2010
Serie:
U
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
ISO8573-1:2010dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
ISO8573-1:2010°C
Betriebstemperatur max.:
ISO8573-1:2010°C
Erfüllte Normen:
ISO8573-1:2010
Weitere Suchbegriffe: 2023098, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, U1220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,77*
2 Tage
2639
20
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 10,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,36*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 10,808*
€ 13,125*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,125*
€ 15,61875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,728*
€ 15,14632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,808*
€ 12,86152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.