| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023024 Herst.-Nr.: QM-1/8-1/8 EAN/GTIN: 4052568018122 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe Rohrgröße = 1/8Zoll Serie = QM Material = Aluminium-Legierung
Das Festo-Ein/Aus-Ventil der Serie MS verfügt über ein manuelles Betätigungselement mit Schalldämpfer und gibt die Richtung von links nach rechts aus. Seine Größe beträgt 9 und verwendete Kolbenrutsche der Struktur. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 18000 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rohr-Übergangsmuffe | Rohrgröße: | 1/8Zoll | Serie: | QM | Material: | Aluminium-Legierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023024, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QM1818, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| |