Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSH Rohr-Übergangsmuffe 4mm PBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023020
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSH-4
EAN/GTIN:
     4052568033286
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße = 4mm
Serie = QSH
Material = PBT

Die Festo Service-Einheit in Kombination mit MINI-KB-Ausgangsdruck max. 7 bar und seine Breite beträgt 88 mm. Es verwendete manuelle Betätigungselemente und verwendete PA-verstärkt für Gehäusematerial.Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rohr-Übergangsmuffe
Rohrgröße:
4mm
Serie:
QSH
Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: festo übergangsstück, 2023020, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSH4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,65*
€ 28,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,39*
€ 27,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,53*
€ 26,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,14*
€ 25,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,55*
€ 24,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,93*
€ 20,15
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.