Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VUVS 575477, G1/4 Magnetventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1
EAN/GTIN:
     4052568260347
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 3/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VUVS
Montageart = Verteiler
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 1000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 3.3W
Betriebsdruck min. = 2.5bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standardgewinde = G

Das Festo Magnetventil ist klein, kompakt und hat eine hohe Durchflussmenge. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Seine Ventilgröße beträgt 14 mm und verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 2,5-10 bar.Die Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 60 °C. Aluminiumlegierung für Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VUVS
Montageart:
Verteiler
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
1000l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
3.3W
Betriebsdruck min.:
2.5bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 2021500, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVSL25M32CMDG14F81C1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,15*
€ 47,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,72*
€ 49,63*
3 Tage
212
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 59,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,50*
€ 77,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.