Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Mhe2 525113, M7 Magnetventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021248
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHE2-MS1H-5/2-M7
EAN/GTIN:
     4052568161163
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde = M7
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = Mhe2
Montageart = Durchsteckmontage
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 6.5W
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Gewindegröße = M7
Standardgewinde = Metrisch

Das Festo Magnetventil verwendet ein einzelnes Ventil und hat ein schnelles Schalten. Es verwendete ein druckentlastetes Tellerventil der Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Die Breite beträgt 10 mm und der verwendete Betriebsdruck beträgt bis zu -0,9 - 8 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 90 l/min Die Nenngröße beträgt 2 mm.Die Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 60 °C. Zinkdruckguss für Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2 Monostable
Anschluss-Gewinde:
M7
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
Mhe2
Montageart:
Durchsteckmontage
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
6.5W
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Gewindegröße:
M7
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2021248, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MHE2MS1H52M7, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,05*
€ 102,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 108,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 140,84*
3 Tage
424
€ 5,90*
ab € 123,21*
€ 148,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.