Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMW Analoges Voltmeter AC / Klasse 1,5, 72mm, 72mm, 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201919
Herst.-Nr.:
     7250000000
EAN/GTIN:
     5060641254267
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 53mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +23°C
Messbereich = 0 → 500V

DIN 43700, EN 61010, VDE 0411, IEC 1010. Dreheisen-Messinstrumente, Wechsel-Strom- und Spannungsmessung. Dreheisen-Instrumente EQN/EQB für Messungen von Wechselstrom und -spannung Messgenauigkeit: Klasse 1,5 Mit frontseitigem Nullpunkt-Abgleich Überlastbereich von 100% bei den Strom-Messgeräten zur Anlaufüberbrückung Schutzart IP52 Inkl. vormontierter, austauschbarer Skala Inkl. Montagerahmen, Klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
53mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+23°C
Messbereich:
0 → 500V
Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, voltmeter ac dreheisen, analoganzeige, müller & weigert analoganzeige, 201919, Automation, Prozessautomation, GILGEN Muller & Weigert, 7250000000, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1862457
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.