|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2018314 Herst.-Nr.: AS5048B-TS_EK_AB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = AS5048B Zum Einsatz mit = Winkelposition Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Adapterboard
Die AMS AG 14-Bit-Adapterplatine verfügt über einen hochauflösenden Ausgang mit 360°-Winkelpositionssensor. Es handelt sich um einen einfachen Stromkreis, der eine schnelle Prüfung und Evaluierung des magnetischen Positionssensors ohne Aufbau einer Prüfvorrichtung oder Leiterplatte ermöglicht.4 x 2,6 mm Montagebohrungen Der Schnittstellentyp ist SPI oder I2C. Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | AS5048B | Zum Einsatz mit: | Winkelposition | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Adapterboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2018314, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, ams OSRAM, AS5048BTS_EK_AB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |