|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2018311 Herst.-Nr.: AS5048B-HTSP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP
Der AMS AG 14-Bit-MagnetHallsensor mit hochauflösendem Ausgang, der IC die absolute Position des Drehwinkels des Magneten misst und aus Hallsensor, analogem Digitalwandler und digitaler Signalverarbeitung besteht. Es ist einfach zu verwenden und hat geringe Materialkosten, und in diesem Fall ist kein externer Programmierer erforderlich.Unempfindlich gegenüber externen magnetischen Streufeldern Er verfügt über eine Nullstellung, die über SPI oder I2C programmiert werden kann Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C. Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Positionssensoren | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2018311, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ams OSRAM, AS5048BHTSP, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |