Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Mikrofaserhandschuh Mikrofaser Box 5 Stk. Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017933
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     691218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofaser Handschuh
mikrofaser handschuh
Tuchmaterial = Mikrofaser
Farbe = Grau
Gebinde Typ = Box
Tücher pro Packung = 5
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Mehrmalige Verwendung

Der Vikan Mikrofaserhandschuh ist für die Reinigung von harten Oberflächen geeignet und wird hauptsächlich auf Edelstahl-Handläufen verwendet. Dieser Handschuh wird zur Aufnahme von Staub, Schmutz und Haaren mit statischer Elektrizität verwendet und entfernt außerdem Schmutz und Fett.Es kann feucht oder trocken verwendet werden Es ist in grauer Farbe erhältlich Sie besteht aus 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Informationen:
Tuchmaterial:
Mikrofaser
Farbe:
Grau
Gebinde Typ:
Box
Tücher pro Packung:
5
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Mehrmalige Verwendung
Weitere Suchbegriffe: 2017933, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Reinigungstücher, Vikan, 691218, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Cloths
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,36*
€ 39,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,01*
€ 39,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,01*
€ 36,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,60*
€ 34,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,09*
€ 33,43
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,28*
€ 27,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.