Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 212415 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Buchse 2.5mm, 5-polig / 1-reihig gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017841
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2124150500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
molex buchsengehäuse 5polig
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Serie = 212415
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Serie:
212415
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, buchsengehäuse molex, 2017841, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 2124150500, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0821*
1 Tag
13816
1
€ 14,99*
ab € 0,0624*
€ 0,2331*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.