|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2017819 Herst.-Nr.: G950-04742-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Google 1gb Gerätekern = ARM Cortex A53 Name der Prozessorfamilie = AT91 Prozessortyp = SoM
Die Google Coral-Entwicklungsplatine ist ein Single-Board-Computer, der sich ideal für die schnelle maschinelle Lernenbildung (ML) in einem kleinen Formfaktor eignet. Es bietet ein vollständig integriertes System, einschließlich iMX 8M-System-on-Chip (SoC) von NXP, eMMC-Speicher, LPDDR4 RAM, WLAN und Bluetooth. Er verfügt über eine einzigartige Leistung des Google Edge TPU-Koprozessors. Edge TPU-Modul (SOM) NXP i.MX 8M SOC (Quad-Core Cortex-A53, plus Cortex-M4F) Google Edge TPU ML-Beschleuniger-Koprozessor Kryptographischer Koprozessor WLAN 2x2 MIMO (802.11b/g/n/ac 2,4/5 GHz) Bluetooth 4.1 8 GB eMMC 1 GB LPDDR4 USB-Anschlüsse USB Typ-C-Stromversorgungsanschluss (5 V dc), USB 3.0 Typ-C OTG-Anschluss, USB 3.0, Typ-A-Host-Anschluss, serieller USB 2.0 Micro-B-Konsolenanschluss Audioanschlüsse 3,5-mm-Audio-Jack (CTIA-konform), digitales PDM-Mikrofon (x2), 2,54-mm-4-polige Terminal für Stereolautsprecher Videoverbindungen HDMI 2.0a (volle Größe), 39-poliger FFC-Steckverbinder für MIPI DSI-Display (4-spurig), 24-poliger FFC-Steckverbinder für MIPI CSI-2-Kamera (4-spurig) Steckplatz für microSD-Karte Gigabit Ethernet-Anschluss 40-polige GPIO-Erweiterungsstiftleiste Unterstützt Mendel Linux (Ableitung von Debian) Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Google 1gb | Gerätekern: | ARM Cortex A53 | Name der Prozessorfamilie: | AT91 | Prozessortyp: | SoM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2017819, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Coral, G9500474201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |