Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SL Sub-D Steckverbinder Stecker / Raster 3.96mm Crimp


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017079
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SSM-21T-P1.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Raster = 3.96mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 7.0A
Serie = SL

Der JST Manufacturing 3,96-mm-Stiftsteckverbinder mit Crimp-Draht-zu-Kabel-Anschluss. Er verfügt über einen Kontakt mit geringer Einsteckkraft, um den Oberflächenverschleiß zu reduzieren und die Auswirkungen der Spannungsfreispannung zu reduzieren, und verfügt außerdem über eine innere Gehäuseverriegelung, die den Stecker an der Buchse sichert und ein versehentliches Trennen verhindert.Isolationswiderstand: 1000 MOhm Mit sicherer Sperrklinke Gehäuselanze
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Raster:
3.96mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
7.0A
Serie:
SL
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, crimpstecker jst, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 2017079, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JST, SSM21TP14, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 6.000 Stück (ab € 0,02419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 187,68*
€ 223,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 187,43*
€ 223,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 169,14*
€ 201,28
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 156,65*
€ 186,41
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 145,11*
€ 172,68
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.