Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Netzsteckdose DIN-Schienen, 125 V / 15A, für USA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2015229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804173
EAN/GTIN:
     4055626226941
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Buchse
Land = USA
Nennstrom = 15A
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 125 V
Gender = Buchse

Die Phoenix Contact Buchse mit AB 15 A-Stiftsteckverbinder-Mustertyp. Er verfügt über eine Steckfederanschlussart. Diese Buchse ist für die Montage auf einer DIN-Schiene in der Serviceschnittstelle oder Direktmontage geeignet und kann mit einer Eingangsspannung von 125 V ac betrieben werden.Entflammbarkeitsklasse V0 gemäß UL 94 -20 °C bis 60 °C Umgebungstemperatur Polyamid-IsoliermaterialDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Land:
USA
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
125 V
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Polyamid Scheibe, netzstecker kanada, 2015229, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, Phoenix Contact, 0804173, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,54*
€ 166,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,49*
€ 162,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,91*
€ 153,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,65*
€ 126,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.