Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 10-Pin DFN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014489
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STR485ELVQT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2014489
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1 (RS-485)
Gehäusegröße = DFN10
Pinanzahl = 10

Die STMicroelectronics ist eine 3,3-V-RS485-kompatible mit 1,8-V-E/As und wählbarer Geschwindigkeit von 20 Mbit/s oder 250 kbit/s. Es handelt sich um einen energiesparenden differenziellen Leitungs-Transceiver für RS485-Standardanwendungen zur Datenübertragung im Halbduplexmodus.Halbduplex-RS485-Transceiver 1,65 V bis 3,6 V Versorgung für Daten- und Freigabesignale Niedriger Ruhestrom im Abschaltmodus
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1 (RS-485)
Gehäusegröße:
DFN10
Pinanzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.