Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth Modul Klasse 1, 4.2, 8dBm -88dBm SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014450
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-M0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2014450
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 4.2
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -88dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI

Das STMicroelectronics ist ein Netzwerkprozessormodul mit sehr geringer Leistungsaufnahme für Bluetooth Low Energy v4.2-Modul, das eine drahtlose Konnektivität mit elektronischen Geräten ermöglicht, ohne dass HF-Erfahrung oder Know-how für die Integration in das Endprodukt erforderlich sind. Es bietet eine komplette HF-Plattform in einem winzigen Formfaktor und ist eine zertifizierte Lösung, die die Markteinführungszeit der endgültigen Anwendungen optimiert.Integrierter Bluetooth Low Energy-Protokollstack Integrierter ST BlueNRG-MS-Netzwerkprozessor Betriebsspannung von 1,7 bis 3,6 V.
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
4.2
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-88dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.