|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2014423 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA208V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtsregler Zum Einsatz mit = L6983CQTR Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L6983CQTR
Die STMicroelectronics 38 V, 3 A synchrone Abwärtsschaltregler-Evaluierungsplatine basiert auf der L6983CQTR. Das Gerät implementiert die Peak Current Mode Architektur in einem QFN16 3x3-Gehäuse mit interner Kompensation zur Minimierung von Komplexität und Größe des Designs.Überspannungsschutz Übertemperaturschutz Ausgangsspannungssequenzierung QFN16-Gehäuse Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärtsregler | Zum Einsatz mit: | L6983CQTR | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L6983CQTR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2014423, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA208V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |