Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Bluetooth Modul Klasse 1, 5, 8dBm -88dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014414
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-M2SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2014414
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -88dBm

Das STMicroelectronics ist ein sehr energiesparendes Anwendungsprozessormodul für Bluetooth v5.0 mit niedrigem Energieverbrauch. Es ermöglicht Anwendungen, die eng anliegende, ratsam Peak Current Anforderungen zu erfüllen, die durch den Einsatz von Standard-Knopfzellenbatterien vorgeschrieben sind. Es handelt sich um eine SMD-Montage mit hoher Temperaturbeständigkeit.AES Sicherheit Co-Prozessor Leistungsstarker, extrem energiesparender Cortex-M0 32-Bit-basierter Kern Bluetooth Low Energy SDK mit einer Vielzahl von verfügbaren Profilen
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
8dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-88dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.