Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeichen für Social Distancing x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeichen für Social Distancing x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2013337
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013337
EAN/GTIN:
     5056279183253
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Textmeldung = 1m
Sprache = Keine
Breite = 200mm
Beschriftung = 1 m Abstand
Material = Vinyl
Farbe = Rot
Durchmesser = 200mm
Selbstklebend = Ja

RS Pro 200 mm Durchmesser, 1 Meter Abteil, rotes Schild mit sozialen Entfernungen Social Distancing Floor Graphics von RS Pro sind eine erschwingliche und dennoch effektive Lösung zur Hervorhebung und Beibehaltung sicherer Social Distancing Maßnahmen in einer Vielzahl von öffentlichen und professionellen Umgebungen. Diese monomeren glänzenden Vinyl-Sicherheitsschilder werden mit permanentem Klebstoff hergestellt und sind mit einem matten, klar geprägten PVC über Laminierfolie laminiert, was ausgezeichnete Abriebschutz- und rutschfeste Eigenschaften bietet. Diese äußerst Durable Vinyl-Bodengrafik ist außerdem selbstklebend, sodass sie schnell und effektiv in einer Vielzahl von Umgebungen installiert werden kann. RS Pro bietet eine Vielzahl von sozialen Distanzschildern in verschiedenen Größen und Farben, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig klare und präzise Anweisungen für Kunden, Mitarbeiter oder Mitglieder der Öffentlichkeit in Bezug auf soziale Distanzierung zu geben. Eigenschaften und Vorteile Informieren Sie Kunden und Mitarbeiter schnell über soziale Distanzierungsmaßnahmen Auf Ihrem Gelände Auffällige Bodengrafik mit klarer Sichtbarkeit Rutschfestes Vinylmaterial zur Reduzierung des Verletzungsrisikos Vom Schlupf Robust und Durable, wodurch es ideal für den umfangreichen Einsatz ist Selbstklebend für schnelle und einfache Anwendung Entwickelt und gefertigt in Großbritannien Perfekt zum Hervorheben und Anzeigen spezifischer Anweisungen Anwendungen Soziale Distanzschilde sind eine einfache und effektive Möglichkeit, soziale Entfernungsrichtlinien mit Mitarbeitern, Kunden und Mitgliedern der Öffentlichkeit in einer Reihe von Umgebungen hervorzuheben und zu verstärken. Bodensicherheitsschilder bestehen üblicherweise aus Durable und robustem, rutschfestem Vinylmaterial und bieten eine sichere Möglichkeit, Anweisungen zu geben, während gleichzeitig die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Sie eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen wie: Medizinisch Gesundheitswesen Tankstellen Büros Schulen Einzelhandel Zertifizierungen Konform mit ISO EN 7010 Häufig gestellte Fragen Sind die Schilder selbstklebend? Ja, diese Bodenschilder sind selbstklebend. Zum Auftragen das Trennpapier von der Rückseite des Schildes abziehen und vorsichtig auf eine saubere, trockene Oberfläche auftragen, die frei von Ölen, Schmutz, Fett oder anderen Verunreinigungen ist. Warum Bodenschilder verwenden? Bodenschilder sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, spezifische obligatorische Schilder zu zeigen, die Mitarbeitern und Mitgliedern der Öffentlichkeit klare und präzise Anweisungen in Bezug auf PSA-Geräte oder soziale Distanzierungsanforderungen bieten. Sicherheitsbodenschilder ermöglichen die Installation in gut sichtbaren Bereichen und tragen zur Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften bei. Wo sollten diese Schilder angebracht werden? Sicherheitsbodenschilder wie soziale Distanzgrafiken sollten an einer klaren und sichtbaren Stelle angezeigt werden, an der die spezifische Meldung oder Anweisung relevant ist. Sie werden häufig am Eingang des vorgesehenen Bereichs sowie im gesamten Bereich verwendet, um die Nachricht zu wiederholen und die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Sie eignen sich perfekt zur schnellen und präzisen Darstellung von sicheren sozialen Entfernungsmaßnahmen und helfen bei der Bewältigung von Fußabfallen auf jedem Gelände.
Weitere Informationen:
Textmeldung:
1m
Sprache:
Keine
Breite:
200mm
Beschriftung:
1 m Abstand
Material:
Vinyl
Farbe:
Rot
Durchmesser:
200mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, 2013337, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Abstandsmatten, RS PRO, STP257RS, Site Safety, Safety Flooring, Social Distancing Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.