|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2012855 Herst.-Nr.: SC0124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Typ = Kameramodul Unterstützte Video-Anschlüsse = Raspberry Pi Anzahl der Kanäle = 1 Unterstützte Busschnittstellen = CSI-2 Erweiterungssteckplätze = 3 Megapixel
Die Raspberry Pi Kamera-Objektive mit einer manuellen Blende können Sie die Öffnung so einstellen, dass mehr oder weniger Licht durch physische Einstellung der Blende möglich ist. Diese Objektive haben eine Auflösung von 3 Megapixel mit CS-Montageart.Brennweite: 16 mm 10 bis 30 mm Größentoleranz 1-Zoll-Bildformat F1.2 Öffnung Weitere Informationen:  |  | Typ: | Kameramodul | Unterstützte Video-Anschlüsse: | Raspberry Pi | Anzahl der Kanäle: | 1 | Unterstützte Busschnittstellen: | CSI-2 | Erweiterungssteckplätze: | 3 Megapixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |