Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 50m Weiß Polyphenylenether isoliert 28/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012756
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67050 WH033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 28/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67050
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
28/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67050
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze weiß, 2012756, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67050WH033, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.