Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 50.4W, 100 → 240V ac, 24V dc / 2.1A, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 50.4W, 100 → 240V ac, 24V dc / 2.1A, 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2012632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012632
EAN/GTIN:
     5059044179697
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 2.1A
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 50.4W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Medizintechnische Zulassung = Nein
Typ = AC/DC-Adapter

RS PRO 100-240V AC 50.4W AC/DC Power Adapter From RS PRO, this robust and versatile AC/DC power adapter is ideal for use with a wide range of electronic devices that require power via mains electricity. This durable adapter from RS PRO works by converting AC mains current into DC voltage for a wide range of DC applications, providing a reliable and safe power supply. This durable adapter features over voltage & short circuit protection, allowing you to connect devices and appliances safely. Features and Benefits These adapter have over voltage & short circuit protection Level VI efficiency regulations compliant Input voltage ranges from 100 to 240VAC 24V DC output voltages 2.1A output current 50.4W output power RoHS-REACH Compliant Applications AC/DC adapters are ideal for providing power to a wide variety of electrical devices and appliances. Adapters can vary in voltages, currents and power ratings as well as plug types however, many can feature interchangeable adapters making them highly versatile. AC/DC power adapters are commonly used as a power supply for small portable devices such as: Laptops Tablets Chargers Smartphones Network equipment Routers Telecommunication equipmentDas RS Pro AC/DC-Netzteil hat universelle Eingangsspannungen von 100-240 V ac. Dieser Adapter verfügt über Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Dieser Adapter wird für verschiedene Anwendungen mit fester Gleichspannung verwendet. FAQs RoHS-REACH-konform 0-40 °C Betriebstemperatur DoE-Wirkungsgrad Stufe VI Standards RoHS-REACH Compliant. Why choose RS PRO? RS PRO is our own brand of high-quality products whilst bringing you great value for money. Our wide range of products have been engineered to meet high industry standards, so you are ensured reliable and robust solutions.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
2.1A
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
50.4W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2012632, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS850240210W2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 34,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,53*
€ 38,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.