Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMP253 Y2 Metallpapierkondensator 1nF ±20% / 250V dc, SMD Raster 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012111
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMP253MA4100MTR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
kemet metallpapierkondensator
papierkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±20%
Serie = SMP253
Anschlussraster = 12.7mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 12.7mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 12.7 x 11.5 x 6.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Papierkapazität der Serie KEMET Electronics 1000pF verfügt über mehrschichtiges, metallisiertes Papier, vergossen und imprägniert in selbstverlöschendem Material. Es verfügt über imprägniertes Papier, das ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet.Hohe DV/DT-Fähigkeit. Kapazitätstoleranz: ±20 % Die Dicke beträgt 6,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
SMP253
Anschlussraster:
12.7mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
12.7mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
12.7 x 11.5 x 6.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2012111, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMP253MA4100MTR24, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.