Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 220nF 10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011923
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DI224K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = −40°C

Der Polypropylenfolienkondensator von KEMET Electronics ist mit selbstverlöschendem Harz in einem Kastenmaterial vergossen. Er umfasst den Anschluss in Reihe mit dem Netz, kapazitiven Netzteilen und Energiemessgerät mit besonderem Schwerpunkt in der Kfz-Anwendung. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis +110 °C.Die Kapazitätstoleranz beträgt 10 % Der Anschlussabstand beträgt 15,0-27,5 mm Seine Höhe beträgt 16 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
−40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 2011923, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862DI224K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
564
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
2 Tage
350
10
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,911*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 564 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 564 Stück
Mindestbestellmenge: 564 Stück ( entspricht € 276,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.