Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 2.2μF 10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011917
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862FN225K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 31.5mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 28mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
31.5mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
28mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2011917, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862FN225K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
230
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,81*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Stück
Mindestbestellmenge: 230 Stück ( entspricht € 416,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.