Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 390nF 10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011912
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DJ394K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 390nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

Der Polypropylenfolienkondensator von KEMET Electronics ist mit selbstverlöschendem Harz in einem Kastenmaterial vergossen. Er umfasst den Anschluss in Reihe mit dem Netz, kapazitiven Netzteilen und Energiemessgerät mit besonderem Schwerpunkt in der Kfz-Anwendung. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis +110 °C.Die Kapazitätstoleranz beträgt 10 % Der Anschlussabstand beträgt 15,0-27,5 mm Seine Höhe beträgt 17 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
390nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2011912, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862DJ394K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.