Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 390nF 10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011911
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DJ394K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 390nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = −40°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
390nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
−40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 2011911, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862DJ394K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
468
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
1 Tag
438
10
€ 14,99*
ab € 0,285*
€ 0,807*
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 468 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 468 Stück
Mindestbestellmenge: 468 Stück ( entspricht € 196,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.