|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2011438 Herst.-Nr.: WC-01 EAN/GTIN: 5059044178225 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Raspberry Pi 3B Serie = WC-01 Abmessungen Außen = 62.9 x 69.1 x 33mm Gehäusematerial = ABS
Das Entaniya Gehäuse dient zum Schutz des inneren Moduls der Kamera. Kompatibel mit 4 Arten von Objektiven, ideal für VR und Aufnahmen und auch kompatibel mit Raspberry Pi und der SPRESENSE-Kameraplatine.Wasserdicht Staubdicht Halterung Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Raspberry Pi 3B | Serie: | WC-01 | Abmessungen Außen: | 62.9 x 69.1 x 33mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WC01, 2011438, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Gehäuse, DesignSpark, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Raspberry Pi Cases |
|  |  |
| |