Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011356
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79197_990-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kleidungsart = Kapuzenjacke
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Mit Kapuze = Ja
Serie = Chelsea Evolution
Größe = L
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Kapuzenjacke
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
Chelsea Evolution
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke schwarz gr. l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, 2011356, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 79197_990L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,17*
€ 78,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,31*
€ 85,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.