Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011350
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79197_930-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kleidungsart = Kapuzenjacke
Geschlecht = Unisex
Farbe = Grau
Mit Kapuze = Ja
Serie = Chelsea Evolution
Größe = M

Die Haube von Helly Hansen ist trendy und bequem zugleich. Die Haube von FC EVO bietet beides. Aggressive Schnittlinien, leistungsstarke YKK-Reißverschlüsse und eine farbenfrohe, mit Netzgewebe gefütterte Kapuze passen perfekt zum außergewöhnlichen Design unserer Hosen von FC-EVO.3D-Netzgewebe in der Kapuze Verstellbare Kapuze mit Zugschnur YKK-Reißverschluss vorn Handtaschen mit YKK-Reißverschluss Elastische Ärmelmanschetten Verstellbarer Saum mit elastischer Zugschnur
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Kapuzenjacke
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grau
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
Chelsea Evolution
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, helly hansen winterjacke m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, 2011350, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 79197_930M, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,63*
€ 85,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.